曜日別特売

シーメンス 取り付けプレート Sentron

シーメンス 取り付けプレート Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズの絶縁プレートは、4 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9283アズワン品番65-8062-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639833453VA9111-0WJ40
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする