曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 625個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 625個入 - SAMTEC

Samtec SFMH シリーズの高信頼性ソケットストリップは 10 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2129アズワン品番65-7563-47内容量1セット(625個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984280SFMH-105-02-L-D-WT-TR
512,000
509,800
560,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする