曜日別特売

シリンダアセンブリ

シリンダアセンブリ - Festo

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いており、サイズ M4 がハウジング材質に使用され、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 21 g

仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2588アズワン品番65-8028-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984289SBN-32
5,460
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする