曜日別特売

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm - Festo

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9930アズワン品番65-8005-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63984377AEN-S-6-5-A-A
10,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする