曜日別特売

マニホールドストリップ VABMシリーズ

マニホールドストリップ VABMシリーズ - Festo

FestoVABMシリーズ12ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:12●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1422アズワン品番65-8004-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986048VABM-L1-14W-G14-12
51,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする