SARAYA(サラヤ)
サニパスター 18kg 八角BIB
フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。
グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール
アズワン品番
67-2484-09
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63986565
31777
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください