サンドビック
コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT1606M0MLシリーズ
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。
仕様
●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7283
アズワン品番
65-8232-71
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63986626
RCHT1606M0ML
¥29,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください