ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 1000個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 10.2mm x 10 mm 自消性 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.2mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:4.5mm●幅:10 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-1809アズワン品番65-7459-19内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986705500913000
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする