大見工業
面取りカッター
柔らかく、粘りのある材質の加工向けです。
仕様
●有効刃径(mm):45●先端径(mm):16●全長(mm):95●シャンク径(mm):12●先端角(°):90●最小面取径(mm):16●刃形状:片刃●材質/仕上:高速度工具鋼(Co-HSS)●原産国:日本●コード番号:371-7064
アズワン品番
67-2355-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988279
C45-ST12-90
¥
13,438
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください