大見工業
大見工業の 面取り・バリ取り
大見工業の バリ取り
大見工業の カウンターシンク
面取りカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63988279
品番
C45-ST12-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,438
柔らかく、粘りのある材質の加工向けです。
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工。
仕様
●有効刃径(mm):45●先端径(mm):16●全長(mm):95●シャンク径(mm):12●先端角(°):90●最小面取径(mm):16●刃形状:片刃●材質/仕上:高速度工具鋼(Co-HSS)●原産国:日本●コード番号:371-7064
アズワン品番
67-2355-11