ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 - SAMTEC

Samtec DW-01-07-T-S-200 は、DW シリーズの柔軟な SQ ボードで、高さを 0.005 インチ( 0.13 mm )単位で変更できるフレックススタック設計を採用しています。このスタッカーには、0.635 mm 角のポストがあります。アプリケーションは、昇格されたボードスタッキング用途です Terminal Material

仕様●シリーズ:DW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9980アズワン品番65-7685-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63988349DW-01-07-T-S-200
30
29
32(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする