タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0724
アズワン品番65-7884-82
内容量1個