曜日別特売

圧力センサ

圧力センサ - Festo

Festo のソレノイド Coil は、DIN EN175301 に準拠する標準プラグソケットのピン接続に使用し、24 V dc 動作電圧でデューティサイクルを 100 % 使用するあらゆるポジションで組み立てられます。最小ピックアップ時間: 10 ms 保護クラス IP65

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8997アズワン品番65-8015-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63990817SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする