IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP

IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP - Texas Instruments

IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP

仕様●内部発振器●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1.5Mbps●電圧 - 供給:1.8V~5V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-TQFP(7x7)アズワン品番67-0410-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63991368TL16C2550PFB
1,580
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする