TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント 1セット 21個入
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5482
アズワン品番
65-7508-61
内容量
1セット(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992034
5787526-1
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表