曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 - SAMTEC

Samtec 40 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9054アズワン品番65-7706-34内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63993407QTE-020-02-F-D-A-K-TR
239,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする