T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMA120412KRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMA120412KRシリーズ - サンドビック

一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-0993アズワン品番65-8166-55内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63993504CNMA120412KR
17,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする