サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入)
高じん性のシャープな切れ刃と優れた耐摩耗性で高い加工性能を発揮します。一般旋削ステンレス加工、一般旋削耐熱合金加工用。
コーナーR(mm)
1.5875
適合被削材種
MS
チップ形状
正方形
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質/仕上
刃長(mm)
切削領域
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994010
SNMG120416SMR
4.7625
PVD薄膜コーティング(TiAlN+TiAlN)
8.5
中切削
¥17,400
取扱い終了
返品不可
64059688
SNMG120416SMR
4.7625
PVDTiAlN薄膜コーティング超硬
8.5
中切削
¥17,400
取扱い終了
返品不可
64051419
SNMG190616SMR
6.35
ノンコート超硬
12.7
荒切削
¥27,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください