WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3718
アズワン品番
65-7477-15
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63995437
65502410515301
¥
62,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください