ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ - エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ - エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ - エスコ
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-68内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63995568EA824FL-3.0
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする