曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T308KRシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT11T308KRシリーズ - サンドビック

小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。荒加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:619-0839アズワン品番65-8180-14内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63995577DCMT11T308KR
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする