曜日別特売

研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ

研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ - エスコ研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ - エスコ研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ - エスコ研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ - エスコ

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。

仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨アズワン品番65-9253-54内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996024EA366RM-1
オープン
9,050
9,955(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする