BULGIN
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入
仕様
●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8037
アズワン品番
65-7808-83
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63996697
C0911KBAAJ
¥
770,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください