曜日別特売

Vi-Bel美尻 SMMシリーズ

Vi-Bel美尻 SMMシリーズ - タナック

装着簡単、着けるだけの楽々トレーニング

仕様●硬さ:ソフトタイプ●色:オレンジ●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82~100cm)●材料:タフシロン(R)(シリコーン)●厚さ:3mmアズワン品番65-8114-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996995SMM-22299
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする