曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) - サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

コーティングCVDコーティング(TiCN+Al2O3+TiN)切削領域中切削適合被削材種Pチップ形状正方形チップ逃げ角(°)0内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64048549SNMG090308QM3.1758.7250.7938
11,800
取扱い終了
返品不可
63997108SNMG120412QM4.762511.51.1906
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする