KTC
19.0sq. ソケット
仕様
●口径:54mm●口径外径:73mm●差込角外径:48mm●長さ:76mm●重さ:1000g
アズワン品番
67-0440-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63998815
B4055
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る