エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 6 mm で、最大動作圧力は 4 バールです。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V ac 動作電圧の FPM シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7796
アズワン品番65-7983-56
内容量1個