TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:16 A●外径:9.65mm●コード番号:238-4515
アズワン品番
65-7477-09
内容量
1袋(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64000590
T41512B9L25-003
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表