SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235
アズワン品番
65-8070-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64001554
5ST3783-0KL
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください