基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント - SOURIAU

Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です

仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2768アズワン品番65-7508-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64002595SMS12GE5N9
4,950
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする