曜日別特売

レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 2018-19シリーズ

レディス長袖ブルゾン ディープネイビー 2018-19シリーズ - ジーベック

ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般

ディープネイビーサイズ9材質(本体)綿100%番号コード:123-6591胸囲(cm)106肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)58アズワン品番65-8412-85内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640032162018-19-9
6,377
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする