曜日別特売

D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒

D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒 - FCT - A MOLEX COMPANY

プラスチック/金属製Dフード
はんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWH●コード番号:195-7200アズワン品番65-7771-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64005070FWH3E / 1731100018
5,670
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする