曜日別特売
FWH3E / 1731100018 D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 64005070

D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64005070
品番
FWH3E / 1731100018
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラスチック/金属製Dフード
はんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応

仕様
●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWH●コード番号:195-7200
アズワン品番
65-7771-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする