SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0476
アズワン品番
65-7544-12
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64005079
MPTC-02-24-02-01-01-L-RA-SD
¥
46,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表