エスコ
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様
●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチック
アズワン品番
65-9311-96
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64005280
EA928AJ-354
オープン
¥
2,590
¥2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください