曜日別特売

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK

SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6400595565503206515305
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする