ドンケル
甲プロ付き安全靴 601 黒
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます。
仕様
●サイズ(cm):29.0●色:黒●規格:JIS T8101 CI/S/M/BO/H●先芯:鋼製●甲革:牛クロム革●靴底:合成ゴム(ビブラム底)●足幅:3E●標準重量(g):1190(26.0cm1足)●甲被タイプ:ひも●形状:ローカット●甲プロテクター付き
アズワン品番
67-0495-99
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64006296
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください