スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DEシリーズ

スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DEシリーズ - エスコ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプアズワン品番65-9332-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64007617EA968DE-25
オープン
38,100
41,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする