曜日別特売

押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒

押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒 - Banner

Opto Touchスイッチ
Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。
コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃
機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)

仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575アズワン品番65-7842-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64009927OTBVR81L
34,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする