タフトップ TT-4121 ブラック TT-4121-BLKシリーズ

タフトップ TT-4121 ブラック TT-4121-BLKシリーズ - 内外ゴム

油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。
かかとが踏めるキックバック式です。
食品工場、飲食店等に。

仕様●寸法(cm):28.0●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●耐油底(JIS T 8101に準拠)●材質/仕上:アッパー:合成皮革、合成繊維、底:合成底●原産国:中国●コード番号:323-9074アズワン品番67-2362-74内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64010539TT-4121-BLK-28.0
3,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする