内外ゴム
内外ゴムの コックシューズ/厨房靴
タフトップ TT-4121 ブラック TT-4121-BLKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64010539
品番
TT-4121-BLK-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。
かかとが踏めるキックバック式です。
食品工場、飲食店等に。
仕様
●寸法(cm):28.0●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●耐油底(JIS T 8101に準拠)●材質/仕上:アッパー:合成皮革、合成繊維、底:合成底●原産国:中国●コード番号:323-9074
アズワン品番
67-2362-74