クラシックSD ウッド

クラシックSD ウッド - ビクトリノックスクラシックSD ウッド - ビクトリノックスクラシックSD ウッド - ビクトリノックスクラシックSD ウッド - ビクトリノックスクラシックSD ウッド - ビクトリノックスクラシックSD ウッド - ビクトリノックス

軽量で手触りが心地よいウォールナットの表面には美しい仕上げが施されており、はさみやマイナスドライバーなど普段使いに便利なツールを搭載しています。
エレガントなマルチツール(ウォールナット製ハンドル)。
控えめながら何事にも動じない確かな自信、それは何が起きても対応できる万全の備えを持つことから生まれます。
適切なツールや道具がいつでも手元にあって、いざというときに期待に応える働きをしてくれるという安心が、揺るぎない自信をもたらすのです。
最適な機能を備えた「クラシック SD ウッド」は、クラシックなスタイルにさりげないアクセントを加えたデザインが特徴です。
エレガントでサステナブルなヨーロピアンウォールナット材を使用しており、自然が生み出す豊かな色合いが一点ごとに個性をもたらしています。
控えめながらも考え抜かれたデザインのみならず、確かな自信をもたらす5機能を備え、優れた機能性にこだわりを持つ方にもきっとご満足いただけるでしょう。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦58×横18×厚さ9mm●重量:20g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナット●カラー:ウッド●機能:1.スモールブレード(小刃)2.つめやすり3.マイナスドライバー(小)4.はさみ5.キーリングアズワン品番65-8765-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64011309#0.6221.63
4,140
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする