シュナイダーエレクトリック
センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCPVシリーズ
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1156
アズワン品番
65-7462-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64011704
XZCPV1241L10
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表