SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
Samtec CLT シリーズは、2 mm Tiger の頑丈なクローです 信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6716
アズワン品番
65-7698-99
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64012237
CLT-112-02-F-D-BE-A-K-TR
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表