曜日別特売

DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト

DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト - タカラ産業

テラス囲いや室内の天井に取付けて、天井から142~1200mmの間で使いやすい高さまで竿を昇降して洗濯物を干せる物干金物です。

仕様●寸法:幅1394mm×奥行97mm×高さ142mm●重さ:1セットあたり1700g●材質●▼アルミ、ステンレス、亜鉛、POM、ASA、PP等●セット内容:本体1セット、操作紐フック、取説1枚(天井取付け用ビスは同梱されていません。)●1年間品質保証アズワン品番65-8907-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64013628TM1412
31,900
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする