曜日別特売

スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル - SIEMENS

Siemens LEDSiemens の LED 赤色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9513アズワン品番65-7809-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640137953SU1401-1BC20-1AA0
9,660
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする