曜日別特売

FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac

仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095アズワン品番65-7579-32内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64014154687314124422
213,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする