ABB
CR-M110DC2 Pluggable interface relay 2c/
仕様
●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3125
アズワン品番
65-8054-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014179
1SVR405611R8000 CR-M110DC2
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください