リニアスライド BSPシリーズ

リニアスライド BSPシリーズ - IKO(日本トムソン)

IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 20 mm 高精度リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は長期間安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチールを使用しているため、クリーンルーム環境に適合します。高い安全性 安定した性能 軽量で小型 静かで滑らかな動作です

仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:9mm●レール幅:7mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9782アズワン品番65-7913-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64014380BSP7-15SL
13,100
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする