DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式

DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 - エスコ

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。
充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。
標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。

仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすいアズワン品番65-9307-14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64014434EA899KB-14
オープン
34,800
38,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする